Motion
DXSK2M15L
Zócalo de impacto - Variador de 3/4 pulg., 6 PT, tipo profundo
Artículo MI #15339565
No. Fabricante DXSK2M15L
Price$334.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Variador de 3/4 pulg., 6 PT, tipo profundo
Artículo MI #15339565
No. Fabricante DXSK2M15L
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
Price$334.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.

Details

  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
DXSK2M15L DXS2 HEX. PROFUNDO IMPACTO MÉTRICO
  • DXS Drive ofrece hasta un 15% más de eficiencia de par en comparación con los sockets de unidad cuadrada y reduce la longitud total de la herramienta en hasta 3/4" en comparación con los sockets de unidad cuadrada.
  • Hasta un 20 % más de vida útil en comparación con las tomas cuadradas tradicionales.
  • Resistencia a impactos Acero aleado al cromo-molibdeno (CR-MO) con acabado de fosfato de manganeso para resistir la corrosión.
  • Pasador de retención de punta esférica para una instalación y extracción rápidas y sin herramientas.
  • Marcas grabadas con láser de alta visibilidad para identificar fácilmente el tamaño que necesita.
  • Las esquinas hexagonales de 6 puntos aliviadas ayudan a reducir el redondeo más rápido.
  • Kit de conversión de pasador de retención cuadrado disponible para una conexión segura.
  • Cumple con ASME B107.110.
  • Para uso con todos los impactos de la unidad Ingersoll Rand DXS2 .
  • Respaldado por una garantía limitada de por vida para su tranquilidad con una fiabilidad probada.
  • Incluye 15 tomas de corriente profundas (12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 33mm) y bandeja de organizador de espuma para Shadowboard