Descripción general
- Protectores de impacto del dorso de la mano de alta visibilidad
- La carcasa de mezcla de HPPE/acero/fibra de vidrio proporciona una resistencia al corte de 360°
- Revestimiento de nitrilo arenoso
- Compatible con pantalla táctil
- Alta visibilidad
- Sillín reforzado para el pulgar
- Punto ligero de calibre 18 que proporciona una mayor destreza
- Sin silicona ni látex
- Protege las manos de la grasa, los aceites, los hidrocarburos y las abrasiones
- Nivel de corte ANSI/ISEA: A6
- ANSI/ISEA 138 Impacto: 3
- EN 388: 4X42FP