Motion
C300-04400135A14101AB100

CONTROL TECHNIQUES
C300-04400135A14101AB100

Servovariador y frecuencia variable de CA - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 460 VCA, servicio normal de 7.5 hp, corriente de salida de 13.5 A de servicio normal, clasificación IP 20 , control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor
Artículo MI #15347432
No. Fabricante C300-04400135A14101AB100
Precio1,422.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTROL TECHNIQUES
C300-04400135A14101AB100

Servovariador y frecuencia variable de CA - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 460 VCA, servicio normal de 7.5 hp, corriente de salida de 13.5 A de servicio normal, clasificación IP 20 , control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor
Artículo MI #15347432
No. Fabricante C300-04400135A14101AB100
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
Precio1,422.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    460 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    7-1/2 CV
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Modo de funcionamiento
    Control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor, control de frecuencia
  • Corriente de salida de servicio normal
    13.5 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
C300-04400135A14101AB100 MANDO C300

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"