Motion
13382336159

PFANNENBERG
13382336159

13382336159
Artículo MI #15350619
No. Fabricante 13382336159
Precio7,432.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
13382336159

13382336159
Artículo MI #15350619
No. Fabricante 13382336159
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
Precio7,432.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    10.80 pulg.
  • Altura
    20.15 pulg.
  • Peso
    66 lb
  • Ancho
    10.00 pulg.

Detalles

  • Color
    Acero inoxidable 316
  • Gestión de condensados
    Drenaje de condensados
  • Capacidad de refrigeración
    2000-3000 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Lavado
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 4/4x
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de fusible
    5
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura ambiente máx.
    131 °F
  • Temperatura ambiente mín.
    32 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    64 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    0.76 A
  • Consumo de energía
    760 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    400 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTS
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • Rango de control de temperatura
    50°F a 104°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Voltaje
    400/460 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
13382336159 DTS 3081 460V TIPO 4/4X LADO