Motion
13382341375

PFANNENBERG
13382341375

13382341375
Artículo MI #15350706
No. Fabricante 13382341375
Precio6,734.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
13382341375

13382341375
Artículo MI #15350706
No. Fabricante 13382341375
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
Precio6,734.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    10.80 pulg.
  • Altura
    20.15 pulg.
  • Peso
    66 lb
  • Ancho
    10.00 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Gestión de condensados
    Drenaje de condensados
  • Capacidad de refrigeración
    2000-3000 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Exterior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R/4
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de fusible
    4.5
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero electrostático recubierto de polvo
  • Temperatura ambiente máx.
    131 °F
  • Temperatura ambiente mín.
    32 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    64 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    1.52 A
  • Consumo de energía
    633 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    400 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTS
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • Rango de control de temperatura
    50°F a 104°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Voltaje
    230 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
13382341375 DTS 3061 230V TIPO 3R/4 BAJO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"