Motion
13385436179

PFANNENBERG
13385436179

13385436179
Artículo MI #15350754
No. Fabricante 13385436179
Precio11,310.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
13385436179

13385436179
Artículo MI #15350754
No. Fabricante 13385436179
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
Precio11,310.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    9.30 pulg.
  • Altura
    29.46 pulg.
  • Peso
    97 lb
  • Ancho
    15.55 pulg.

Detalles

  • Color
    Acero inoxidable 316
  • Gestión de condensados
    Sistema activo de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
  • Capacidad de refrigeración
    3000-4000 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Lavado
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 4/4x
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de fusible
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura ambiente máx.
    131 °F
  • Temperatura ambiente mín.
    32 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    70 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    2.25 A
  • Consumo de energía
    1200 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    400 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTS
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • Rango de control de temperatura
    77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Voltaje
    400/460 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
13385436179 DTS 3181 460V TIPO 4/4X BAJO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron