Motion
11622103055

PFANNENBERG
11622103055

11622103055
Artículo MI #15350786
No. Fabricante 11622103055
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11622103055

11622103055
Artículo MI #15350786
No. Fabricante 11622103055
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.76 pulg.
  • Altura
    5.71 pulg.
  • Peso
    0.97 lb
  • Ancho
    5.71 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Dimensiones del corte
    4.92 pulg. x 4.92 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro estándar
  • Eficiencia del filtro
    0.91
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • L10 Vida útil
    37,500 horas
  • Material
    Termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    28 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    44 dB
  • Consumo de energía
    18 W
  • Serie
    Ventiladores de filtro serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Tipo de cojinete
    cojinete de manguito
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Flujo de aire sin obstáculos
    38 cfm
  • Voltaje
    230 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11622103055 PF 22000 230V UV/IP55 FF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"