Motion
11632154053

Pfannenberg
11632154053

11632154053
Artículo MI #15350806
No. Fabricante 11632154053
Price$346.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
11632154053

11632154053
Artículo MI #15350806
No. Fabricante 11632154053
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
Price$346.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad
    3.66 pulg.
  • Altura
    7.95 pulg.
  • Peso
    1.90 lb
  • Ancho
    7.95 pulg.

Details

  • Color
    Negro - RAL 9011
  • Dimensiones del corte
    6.97 pulg. x 6.97 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro de flujo inverso
  • Eficiencia del filtro
    0.91
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • L10 Vida útil
    40,000 horas
  • Material
    Termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    38 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    40 dB
  • Consumo de energía
    20 W
  • Serie
    Ventiladores de filtro de flujo inverso serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Tipo de cojinete
    cojinete de manguito
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Flujo de aire sin obstáculos
    65 cfm
  • Voltaje
    115 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11632154053 PF 32000 A 115V 55 NEGRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs