Motion
11643104054

Pfannenberg
11643104054

11643104054
Artículo MI #15350832
No. Fabricante 11643104054
Price$595.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
11643104054

11643104054
Artículo MI #15350832
No. Fabricante 11643104054
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
Price$595.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad
    4.69 pulg.
  • Altura
    9.92 pulg.
  • Peso
    3.68 lb
  • Ancho
    9.92 pulg.

Details

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Dimensiones del corte
    8.78 pulg. x 8.78 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro de flujo inverso
  • Eficiencia del filtro
    0.91
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • L10 Vida útil
    40,000 horas
  • Material
    Termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    122 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    46 dB
  • Consumo de energía
    39 W
  • Serie
    Ventiladores de filtro de flujo inverso serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Tipo de cojinete
    cojinete de manguito
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Flujo de aire sin obstáculos
    156 cfm
  • Voltaje
    230 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11643104054 PF 43000 A 230V 55 LT GY

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs