Motion
11643153053

Pfannenberg
11643153053

11643153053
Artículo MI #15350834
No. Fabricante 11643153053
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
11643153053

11643153053
Artículo MI #15350834
No. Fabricante 11643153053
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.69 pulg.
  • Altura
    9.92 pulg.
  • Peso
    3.68 lb
  • Ancho
    9.92 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro - RAL 9011
  • Dimensiones del corte
    8.78 pulg. x 8.78 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro estándar
  • Eficiencia del filtro
    0.91
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • L10 Vida útil
    40,000 horas
  • Material
    Termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    122 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    46 dB
  • Consumo de energía
    40 W
  • Serie
    Ventiladores de filtro serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Tipo de cojinete
    cojinete de manguito
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Flujo de aire sin obstáculos
    156 cfm
  • Voltaje
    115 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11643153053 PF 43000 115V 55 UV 9011 A