Motion
11822103055

Pfannenberg
11822103055

11822103055
Artículo MI #15350868
No. Fabricante 11822103055
Precio442.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
11822103055

11822103055
Artículo MI #15350868
No. Fabricante 11822103055
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
Precio442.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.95 pulg.
  • Altura
    5.71 pulg.
  • Peso
    1.68 lb
  • Ancho
    5.71 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Dimensiones del corte
    4.98 pulg. x 4.98 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Especialidad
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    EMC Ventilador del filtro
  • Eficiencia del filtro
    0.91
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Material
    Termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    27 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Consumo de energía
    18 W
  • Serie
    Ventiladores de filtro EMC serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Tipo de cojinete
    cojinete de manguito
  • Flujo de aire sin obstáculos
    38 cfm
  • Voltaje
    230 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11822103055 PF 22000 EMC /IP55 230V LTGY