Motion
11822803050

Pfannenberg
11822803050

11822803050
Artículo MI #15350870
No. Fabricante 11822803050
Precio461.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
11822803050

11822803050
Artículo MI #15350870
No. Fabricante 11822803050
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
Precio461.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.72 pulg.
  • Altura
    5.71 pulg.
  • Peso
    1.10 lb
  • Ancho
    5.71 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro - RAL 9011
  • Dimensiones del corte
    4.98 pulg. x 4.98 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Especialidad
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    EMC Ventilador del filtro
  • Eficiencia del filtro
    0.91
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • L10 Vida útil
    62,500 horas
  • Material
    Termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    27 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Consumo de energía
    20 W
  • Serie
    Ventiladores de filtro EMC serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Tipo de cojinete
    cojinete de bolas
  • Flujo de aire sin obstáculos
    38 cfm
  • Voltaje
    24 V CC
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11822803050 PF 22000 24DC 55 UV 9011 EMC