Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.18 pulg.
- Altura12.60 pulg.
- Peso8.16 lb
- Ancho12.60 pulg.
Detalles
- ColorGris claro - RAL 7035
- Dimensiones del corte11.5 pulg. x 11.5 pulg.
- Compensación medioambientalEspecialidad
- Norma de protección medioambientalTipo 12 - filtro acanalado
- Tipo de ventiladorEMC Ventilador del filtro
- Eficiencia del filtro0.91
- Clase de calidad del filtroG4 Poliéster acanalado
- Frecuencia50/60 Hz
- MaterialTermoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
- Flujo de aire máximo368 cfm
- Estilo de montajeMontaje lateral
- Consumo de energía196 W
- SerieVentiladores de filtro EMC serie PF 4.0™
- Estándares cumplidosUL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
- Tipo de cojinetecojinete de bolas
- Flujo de aire sin obstáculos559 cfm
- Voltaje115 V CA
- Tolerancia de tensión+/- 10%
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto (la temperatura ambiente puede alcanzar niveles de hasta + 55 C). El evaporador enfría el aire del interior del armario y, al mismo tiempo, lo deshumidifica