Motion
13256249015

Pfannenberg
13256249015

13256249015
Artículo MI #15350931
No. Fabricante 13256249015
Precio8,590.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
13256249015

13256249015
Artículo MI #15350931
No. Fabricante 13256249015
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
Precio8,590.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    15.47 pulg.
  • Altura
    17.76 pulg.
  • Peso
    77.175 lb
  • Ancho
    23.15 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El concepto montado en el techo ahorra espacio en el suelo, mantiene las rutas de escape despejadas y protege contra daños mecánicos durante las operaciones de producción en curso. Las unidades de refrigeración DTT montadas en el techo cuentan con un sistema de gestión de condensación exclusivo y patentado. La innovadora disposición de los circuitos de refrigeración literalmente pone al revés el funcionamiento de las unidades de refrigeración convencionales montadas en el techo y evita de forma fiable que entre condensado en el armario. - Compatible con armarios de todos los fabricantes y disponible en 3 tamaños y 6 clases de rendimiento. - La cubierta de acero con revestimiento en polvo (sin plástico) está diseñada para entornos de fabricación. - Fácilmente pintada para adaptarse al armario o al diseño de la máquina. - La cubierta frontal extraíble permite un fácil acceso a los componentes.
  • Color
    Acero inoxidable 304
  • Gestión de condensados
    Sistema activo de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
  • Capacidad de refrigeración
    2500-4000 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de fusible
    6
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Temperatura ambiente máx.
    131 °F
  • Temperatura ambiente mín.
    59 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje superior
  • Nivel de ruido
    Menos de 62 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    1.7 A
  • Consumo de energía
    845 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    400 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTT
  • Estándares cumplidos
    UR, cUR, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • Rango de control de temperatura
    77°F a 122°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Voltaje
    400/460 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
13256249015 DTT 6201 400V REFRIGERACIÓN DE MONTAJE SUPERIOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs