Motion
21553648055

Pfannenberg
21553648055

21553648055
Artículo MI #15350957
No. Fabricante 21553648055
Precio668.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
21553648055

21553648055
Artículo MI #15350957
No. Fabricante 21553648055
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
Precio668.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.49 pulg.
  • Altura
    4.88 pulg.
  • Altura del área de señalización
    19.68 pies
  • Longitud del área de señalización
    9.84 pies
  • Ancho del área de señalización
    17.06 pies
  • Peso
    0.88 lb
  • Ancho
    6.54 pulg.

Detalles

  • Tipo de bombilla
    LED
  • Clasificación IP
    IP66
  • Color de la lente
    Multicolor
  • Intensidad de la luz
    8 cd
  • Modo de luz
    23 cd - 2 Hz = 120 parpadeos/min, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,1 Hz = 6 parpadeos/min
  • Consumo máximo de corriente
    0.075 A
  • Montaje
    Superficie/lavado
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 °F a +131 °F
  • Serie
    PYRA PY L-M

Descripción general

Descripción del fabricante
21553648055 PAÍS L-M 95-265V COLOR
  • Esta luz LED RGB con lente blanca y base gris no solo se adapta a muchas aplicaciones, sino que es especialmente impresionante gracias a su instalación segura y sencilla
  • Opción de montaje mediante soportes externos u orificios internos
  • Contacto eléctrico solo en la parte inferior ensamblada. Los cables se pueden conectar según el principio de la caja de conexiones. No hay conjunto de 3 manos (alambre de destornillador del dispositivo). Sin tirones/presión en los terminales u otros componentes, sin apretar los cables
  • Se pueden seleccionar varios tipos de señal y frecuencias de parpadeo (interno, RGB también externo): luz continua, luz parpadeante ( 1 / 2 Hz ), luz parpadeante ( 0.1 / 0.5 / 0.75 / 1 / 2 Hz )
  • Fuente de alimentación multitensión 95 265 V CA y 108 132 V CC
  • La carcasa y la lente están hechas de policarbonato resistente a los impactos (IK 08)
  • Clase de protección: IP 66 (EN 60529), NEMA TIPO 4/4x, IK 08 (EN 50102)
  • Distancia máxima de visualización: 111m
  • Vida útil de la fuente de luz: <gt/> 50000h
  • Dimensiones: LxAnxAl 166 x 114 x 124 mm
  • Colores de la lente: transparente, amarillo, naranja, rojo, verde, azul y la versión RGB en la que el color se puede ajustar libremente
  • Temperatura de funcionamiento: -40C +55C
  • Garantía de 10 años