Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad4.49 pulg.
- Altura4.88 pulg.
- Altura del área de señalización19.68 pies
- Longitud del área de señalización9.84 pies
- Ancho del área de señalización17.06 pies
- Peso0.88 lb
- Ancho6.54 pulg.
Detalles
- Tipo de bombillaLED
- Clasificación IPIP66
- Color de la lenteMulticolor
- Intensidad de la luz8 cd
- Modo de luz23cd - 2 Hz = 120 parpadeos/min, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,1 Hz = 6 parpadeos/min
- Consumo máximo de corriente0.275 A
- MontajeSuperficie/lavado
- Temperatura de funcionamiento-40 °F a +131 °F
- SeriePYRA PY L-M
Descripción general
- Esta luz LED RGB con lente blanca y base gris no solo se adapta a muchas aplicaciones, sino que es especialmente impresionante gracias a su instalación segura y sencilla.
- Opción de montaje mediante soportes externos u orificios internos
- Contacto eléctrico solo en la parte inferior ensamblada. Los cables se pueden conectar según el principio de la caja de conexiones. No hay conjunto de 3 manos (alambre de destornillador del dispositivo). Sin tirones/presión en los terminales u otros componentes, sin apretar los cables
- Se pueden seleccionar varios tipos de señal y frecuencias de parpadeo (interno, RGB también externo): luz continua, luz parpadeante ( 1 / 2 Hz ), luz parpadeante ( 0.1 / 0.5 / 0.75 / 1 / 2 Hz )
- Fuente de alimentación multitensión 10 60 V CC
- La carcasa y la lente están hechas de policarbonato resistente a los impactos (IK 08)
- Clase de protección: IP 66 (EN 60529), NEMA TIPO 4/4x, IK 08 (EN 50102)
- Distancia máxima de visualización: 111m
- Vida útil de la fuente de luz: <gt/> 50000h
- Dimensiones: LxAnxAl 166 x 114 x 124 mm
- Colores de la lente: transparente, amarillo, naranja, rojo, verde, azul y la versión RGB en la que el color se puede ajustar libremente
- Temperatura de funcionamiento: -40C +55C
- Garantía de 10 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.