Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad4.49 pulg.
- Altura5.28 pulg.
- Altura del área de señalización32.8 pies
- Longitud del área de señalización18 pies
- Ancho del área de señalización40.6 pies
- Peso1.28 lb
- Ancho6.77 pulg.
Detalles
- Tipo de bombillaXenón
- Entradas de cables2x M20 en el lateral, 1x M20 en la parte inferior
- Color de la carcasaRAL 7035
- Material de la carcasaPolicarbonato
- Calificación de impactoIK08
- Clasificación IPIP 66
- Color de la lenteAzul
- Intensidad de la luz45 cd
- MaterialPlástico ABS
- Consumo máximo de corriente0.95 A
- Decible máximo a 1m101 dB
- Estilo de montajeSuperficie/lavado
- Clasificación NEMAUL Tipo 4/4x
- Modos de funcionamientoLuz parpadeante
- Temperatura de funcionamiento-40 °F a +131 °F
- Tipo de productoSeñal sonora y visual - Unidades combinadas
- Tipos de productosSonidos intermitentes PYRA
- SeriePYRA PY X-MA-10
- Conexión del terminal2.5 mm2 cable fino, AWG 16
- Frecuencia del tono110 Hz^3.0 kHz
- Clasificación de voltaje12, 24, 48
Descripción general
- Potente sirena de luz intermitente con lente azul y base gris en un elegante diseño piramidal
- La sonda de luz intermitente de la serie PYRA no solo se adapta a muchas aplicaciones, sino que también destaca por su montaje seguro y sencillo
- La luz y la sirena se pueden controlar por separado
- El nivel de presión sonora se puede reducir y la frecuencia de parpadeo se puede ajustar (0.1/0.5/0.75/1 Hz)
- Las luces intermitentes se pueden utilizar en plena sincronización entre sí
- Opciones de instalación con orejetas externas u orificios internos
- Lente a prueba de impactos hecha de policarbonato. Estabilización de los tubos XENON para una mayor resistencia a golpes y vibraciones
- Módulo de arranque suave (SSM) como detección estándar y de bajo voltaje
- Vida útil: después de 8 millones de disparos, sigue habiendo un 70 % de emisión de luz
- Dimensiones: L x An x Al: 114 x 172 x 134mm
- Máxima visibilidad: 283m
- Colores de la carcasa: gris (RAL 7035), rojo (RAL 3000) o blanco (RAL 9003)
- 7 colores de lente: transparente, blanco, amarillo, ámbar, rojo, verde, azul
- Temperaturas ambiente: -40C a +55C. Adecuado para todas las áreas de funcionamiento y aplicaciones
- Contacto eléctrico solo en la pieza base ensamblada. Los cables se pueden conectar de acuerdo con el principio de “caja de conexiones”. Sin montaje con 3 manos (trenza de destornillador del dispositivo). Sin tensión/presión en la unidad de sujeción, sin "pinzamiento" de los cables
- Garantía de 10 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.