Motion
21556818055

Pfannenberg
21556818055

21556818055
Artículo MI #15350963
No. Fabricante 21556818055
Precio780.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
21556818055

21556818055
Artículo MI #15350963
No. Fabricante 21556818055
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
Precio780.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.72 pulg.
  • Altura
    5.31 pulg.
  • Altura del área de señalización
    19.68 pies
  • Longitud del área de señalización
    9.84 pies
  • Ancho del área de señalización
    17.06 pies
  • Peso
    1.37 lb
  • Ancho
    6.30 pulg.

Detalles

  • Tipo de bombilla
    LED
  • Entradas de cables
    3 x M20 pregrabados
  • Color de la carcasa
    RAL 7035
  • Material de la carcasa
    Policarbonato
  • Calificación de impacto
    IK08
  • Clasificación IP
    IP 66
  • Color de la lente
    Multicolor
  • Intensidad de la luz
    8 cd
  • Material
    Plástico ABS
  • Consumo máximo de corriente
    0.275 A
  • Estilo de montaje
    Superficie/lavado
  • Clasificación NEMA
    UL Tipo 4/4x
  • Modos de funcionamiento
    Luz fija, luz intermitente, luz intermitente
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 °F a +131 °F
  • Tipo de producto
    Señal sonora y visual - Unidades combinadas
  • Tipos de productos
    LED de cambio de color PYRA con sirena
  • Serie
    PYRA PY L-MA
  • Conexión del terminal
    0.14 - 2.5 mm2 trenzado fino
  • Frecuencia del tono
    110 Hz^3.0 kHz
  • Clasificación de voltaje
    12, 24, 48

Descripción general

Descripción del fabricante
SONIDO COMBINADO DE 21556818055 PY L-MA 10-60VDC
  • Luz LED RGB con sirena con cubierta blanca y base gris con elegante diseño piramidal. Colores claros: amarillo, rojo, verde y azul que se pueden ajustar libremente en un solo dispositivo
  • La luminaria LED de la serie PYRA no solo se adapta a muchas aplicaciones, sino que también destaca por su montaje seguro y sencillo
  • Opciones de instalación con orejetas externas u orificios internos
  • Lente a prueba de impactos hecha de policarbonato.
  • Se pueden seleccionar varios tipos de señal y frecuencias de parpadeo, luz intermitente 1 Hz / 2 Hz, luz intermitente (0.1/0.5/0.75/1/2Hz)
  • Nivel de sonido máx. 101 dB (A)
  • Control de volumen máx. -20 dB
  • 8 tonos diferentes ajustables
  • Dimensiones: L x An x Al: 114 x 166 x 124mm
  • Máxima visibilidad: 111m
  • Colores de la carcasa: gris (RAL 7035)
  • 7 colores de lente: transparente, blanco, amarillo, ámbar, rojo, verde, azul
  • Temperaturas ambiente: -40C a +55C. Adecuado para todas las áreas de funcionamiento y aplicaciones
  • Contacto eléctrico solo en la pieza base ensamblada. Los cables se pueden conectar de acuerdo con el principio de “caja de conexiones”. Sin montaje con 3 manos (trenza de destornillador del dispositivo). Sin tensión/presión en la unidad de sujeción, sin "pinzamiento" de los cables
  • Garantía de 10 años

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos