Motion
21561151000

Pfannenberg
21561151000

21561151000
Artículo MI #15350964
No. Fabricante 21561151000
Precio647.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
21561151000

21561151000
Artículo MI #15350964
No. Fabricante 21561151000
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
Precio647.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.67 pulg.
  • Altura
    6.18 pulg.
  • Altura del área de señalización
    79.4 pies
  • Longitud del área de señalización
    52.17 pies
  • Ancho del área de señalización
    84.98 pies
  • Peso
    1.52 lb
  • Ancho
    8.35 pulg.

Detalles

  • Tipo de bombilla
    Tubo de xenón
  • Energía flash
    15 J
  • Clasificación IP
    IP66
  • Color de la lente
    Borrar
  • Intensidad de la luz
    190 cd
  • Modo de luz
    1 Hz = 60 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,1 Hz = 6 parpadeos/min
  • Consumo máximo de corriente
    0.35 A
  • Montaje
    Superficie/lavado
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 °F a +131 °F
  • Serie
    PYRA PY X-L-15

Descripción general

Descripción del fabricante
21561151000 PYX-L-15 115V LUZ INTERMITENTE
  • Potente luz intermitente con lente transparente y base roja en un elegante diseño piramidal
  • La luz intermitente de la serie PYRA no solo se adapta a muchas aplicaciones, sino que también destaca por su montaje seguro y sencillo
  • Opciones de instalación con orejetas externas u orificios internos
  • Lente a prueba de impactos hecha de policarbonato. Estabilización de los tubos XENON para una mayor resistencia a golpes y vibraciones
  • Se puede ajustar la frecuencia de parpadeo (0.1/0.5/0.75/1 Hz)
  • Las luces intermitentes se pueden utilizar en plena sincronización entre sí
  • Opcional como versión CPR con aprobación EN54-23
  • Opcional con módulo de arranque suave (SSM)
  • La versión SSM está certificada según EN54-23 (solo rojo y transparente) y VDS (todos los colores) y, por lo tanto, es adecuada para alerta de incendios
  • Vida útil: después de 8 millones de disparos, sigue habiendo un 70 % de emisión de luz
  • Dimensiones: L x An x Al: 144 x 212 x 157mm
  • Máxima visibilidad: 320m
  • Colores de la carcasa: gris (RAL 7035), rojo (RAL 3000) o blanco (RAL 9003)
  • 7 colores de lente: transparente, blanco, amarillo, ámbar, rojo, verde, azul
  • Temperaturas ambiente: -40C a +55C. Adecuado para todas las áreas de funcionamiento y aplicaciones
  • Contacto eléctrico solo en la pieza base ensamblada. Los cables se pueden conectar de acuerdo con el principio de “caja de conexiones”. Sin montaje con 3 manos (trenza de destornillador del dispositivo). Sin tensión/presión en la unidad de sujeción, sin "pinzamiento" de los cables
  • Garantía de 10 años

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos