Motion
23353158055

Pfannenberg
23353158055

23353158055
Artículo MI #15350976
No. Fabricante 23353158055
Precio884.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
23353158055

23353158055
Artículo MI #15350976
No. Fabricante 23353158055
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
Precio884.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.20 pulg.
  • Altura
    8.46 pulg.
  • Altura del área de señalización
    45.94 pies
  • Longitud del área de señalización
    59.38 pies
  • Ancho del área de señalización
    45.94 pies
  • Peso
    2.16 lb
  • Ancho
    6.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de bombilla
    LED
  • Entradas de cables
    4 x M20 pregrabados
  • Color de la carcasa
    RAL 7035
  • Material de la carcasa
    Policarbonato
  • Calificación de impacto
    IK08
  • Clasificación IP
    IP 66
  • Color de la lente
    Multicolor
  • Intensidad de la luz
    8 cd
  • Material
    Plástico ABS
  • Consumo máximo de corriente
    0.03 A
  • Estilo de montaje
    Superficie/lavado
  • Clasificación NEMA
    UL Tipo 4/4x
  • Modos de funcionamiento
    Luz fija, luz intermitente, luz intermitente
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 °F a +131 °F
  • Tipo de producto
    Señal sonora y visual - Unidades combinadas
  • Tipos de productos
    LED de cambio de color PATROL con sirena
  • Serie
    PATROL PA L 5
  • Conexión del terminal
    0.14 - 2.5 mm2 trenzado fino
  • Clasificación de voltaje
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
23353158055 PA L 5 115V COMBINADO SONIDO/
  • EAC