Motion
23372806055

Pfannenberg
23372806055

23372806055
Artículo MI #15350981
No. Fabricante 23372806055
Precio2,054.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
23372806055

23372806055
Artículo MI #15350981
No. Fabricante 23372806055
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
Precio2,054.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    7.13 pulg.
  • Altura
    10.63 pulg.
  • Altura del área de señalización
    280.84 pies
  • Longitud del área de señalización
    320.54 pies
  • Ancho del área de señalización
    280.84 pies
  • Peso
    4.90 lb
  • Ancho
    8.43 pulg.

Detalles

  • Tipo de bombilla
    Xenón
  • Entradas de cables
    4x M20 troqueles preparados (en el lateral), 1 troquelado en la parte posterior
  • Color de la carcasa
    RAL 7035
  • Material de la carcasa
    Policarbonato
  • Calificación de impacto
    IK08
  • Clasificación IP
    IP 66
  • Color de la lente
    Verde
  • Intensidad de la luz
    96 cd
  • Material
    Plástico ABS
  • Consumo máximo de corriente
    0.8 A
  • Decible máximo a 1m
    122 dB
  • Estilo de montaje
    Superficie/lavado
  • Clasificación NEMA
    UL Tipo 4/4x
  • Modos de funcionamiento
    Luz parpadeante
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 °F a +131 °F
  • Tipo de producto
    Señal sonora y visual - Unidades combinadas
  • Tipos de productos
    Sonidos intermitentes PATROL
  • Serie
    PATROL PA X 20-15
  • Conexión del terminal
    2.5 mm2 cable fino con manguito de extremo de cable, AWG 16
  • Clasificación de voltaje
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
23372806055 PA X 20-15 24V SONIDO COMBINADO/
  • EAC | GL | MED

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos