Motion
28250126040

Pfannenberg
28250126040

28250126040
Artículo MI #15350985
No. Fabricante 28250126040
Precio240.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
28250126040

28250126040
Artículo MI #15350985
No. Fabricante 28250126040
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
Precio240.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.95 pulg.
  • Altura
    18.31 pulg.
  • Peso
    1.23 lb
  • Ancho
    2.95 pulg.

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Accesorios de señal sonora y visual
  • Tipos de productos
    BR50 Luz apilada
  • Clasificación de voltaje
    12, 24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
28250126040 BR50 S400 M12 SOPORTE TUBULAR
  • BR 50 módulo base/extremo de torre de señal con enchufe M12 , incluido soporte de 400 mm con base
  • Hasta 5 módulos con 6 colores de lente. Se pueden combinar como se desee simplemente conectándolos, incluso en el campo
  • Se puede utilizar en cualquier lugar donde sea necesario mostrar los estados de la máquina y emitir señales de advertencia
  • Diseño modular con carcasa resistente para todas las aplicaciones en interiores y exteriores en condiciones difíciles
  • Los tipos de módulos incluyen luces continuas con LED, luz intermitente (1.5 Hz), luz intermitente, sirena 85 dB (A)
  • Sistema de kit de construcción flexible que garantiza un manejo sencillo
  • Los componentes mecánicos y electrónicos están desacoplados, lo que da como resultado una construcción más estable que es menos sensible a las vibraciones
  • Se pueden fijar muchas variaciones diferentes mediante soporte tubular, tubo o montaje directo
  • Módulo monitorizado para mayor seguridad, la fuente de luz tiene dos hilos LED separados. Si falla una hebra, se activa el contacto de alarma y la segunda se sigue iluminando

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs