Motion
28250180000

Pfannenberg
28250180000

28250180000
Artículo MI #15350986
No. Fabricante 28250180000
Precio20.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
28250180000

28250180000
Artículo MI #15350986
No. Fabricante 28250180000
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
Precio20.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.56 pulg.
  • Altura
    3.35 pulg.
  • Peso
    0.32 lb
  • Ancho
    3.54 pulg.

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Accesorios de señal sonora y visual
  • Tipos de productos
    BR50 Luz apilada

Descripción general

Descripción del fabricante
28250180000 BR50-W SOPORTE PARA VA DIRECTO
  • Módulo de sirena de torre de señal BR 50 , montaje superior, 7 tonos para selección, IP43
  • Hasta 5 módulos con 6 colores de lente. Se pueden combinar como se desee simplemente conectándolos, incluso en el campo
  • Se puede utilizar en cualquier lugar donde sea necesario mostrar los estados de la máquina y emitir señales de advertencia
  • Diseño modular con carcasa resistente para todas las aplicaciones en interiores y exteriores en condiciones difíciles
  • Los tipos de módulos incluyen luces continuas con LED, luz intermitente (1.5 Hz), luz intermitente, sirena 85 dB (A)
  • Sistema de kit de construcción flexible que garantiza un manejo sencillo
  • Los componentes mecánicos y electrónicos están desacoplados, lo que da como resultado una construcción más estable que es menos sensible a las vibraciones
  • Se pueden fijar muchas variaciones diferentes mediante soporte tubular, tubo o montaje directo
  • Módulo monitorizado para mayor seguridad, la fuente de luz tiene dos hilos LED separados. Si falla una hebra, se activa el contacto de alarma y la segunda se sigue iluminando