Especificaciones
Dimensiones
- Altura total33.80 pulg.
- Longitud total22.50 pulg.
- Ancho general21.20 pulg.
Detalles
- CFM4 cfm
- Clasificación de servicio100
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza3/4 CV
- Flujo de aire máximo4 cfm
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Compresor sin aceiteSin aceite
- Portátil o fijoPortátil
- Nivel de sonido57.9 dB(a)
- Capacidad del tanque25 galones (EE. UU.)
- Voltaje120 V CA
Descripción general
Descripción del fabricante
1069105 106R-25M 120V 60HZ
- Los compresores de aire ultrasilenciosos cerrados tienen una carcasa alrededor de los componentes del compresor para aislar aún más el compresor en entornos limpios
- La carcasa también sirve para reducir el ruido del compresor
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad