Motion
1069240

GAST MFG
1069240

1069240
Artículo MI #15371530
No. Fabricante 1069240
Precio14,290.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
1069240

1069240
Artículo MI #15371530
No. Fabricante 1069240
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
Precio14,290.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    33.80 pulg.
  • Longitud total
    22.50 pulg.
  • Ancho general
    25.20 pulg.

Detalles

  • CFM
    6.7 cfm
  • Clasificación de servicio
    100
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    1-1/2 CV
  • Flujo de aire máximo
    6.7 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Compresor sin aceite
    Sin aceite
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    59.8 dB(a)
  • Capacidad del tanque
    10.57 galones (EE. UU.)
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
1069240 2X106R-40M 120V 60HZ
  • Los compresores de aire ultrasilenciosos cerrados tienen una carcasa alrededor de los componentes del compresor para aislar aún más el compresor en entornos limpios
  • La carcasa también sirve para reducir el ruido del compresor