Motion
1069738

GAST MFG
1069738

1069738
Artículo MI #15371531
No. Fabricante 1069738
Precio13,972.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
1069738

1069738
Artículo MI #15371531
No. Fabricante 1069738
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
Precio13,972.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    33.80 pulg.
  • Longitud total
    22.50 pulg.
  • Ancho general
    17.20 pulg.

Detalles

  • CFM
    3.7 cfm
  • Clasificación de servicio
    100
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    3/4 CV
  • Flujo de aire máximo
    3.7 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Compresor sin aceite
    Sin aceite
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    76.8 dB(a)
  • Capacidad del tanque
    6.60 galones (EE. UU.)
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
1069738 106R-25MQ2 120V 60HZ
  • Los compresores de aire ultrasilenciosos cerrados tienen una carcasa alrededor de los componentes del compresor para aislar aún más el compresor en entornos limpios
  • La carcasa también sirve para reducir el ruido del compresor

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"