Motion
BCC1008S202US

Stuart Rush
BCC1008S202US

BCC1008S202US
Artículo MI #15373444
No. Fabricante BCC1008S202US
Precio4,081.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Stuart Rush
BCC1008S202US

BCC1008S202US
Artículo MI #15373444
No. Fabricante BCC1008S202US
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
Su precio$4,081.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura del gancho
    39.9 mm
  • Altura de la carcasa
    15.8 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.80 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.20 pulg.
  • Altura de elevación
    20 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    60 pulg.
  • Peso
    44 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    EN818-7
  • Clasificación de servicio del elevador
    M2
  • Número de Upc del fabricante
    04392755004
  • Distancia de elevación máxima
    60 pies
  • Velocidad de elevación máxima
    8 pies/min
  • Número de velocidades
    Variable
  • Serie
    BatteryStar
  • UPC_NO
    04392755004
  • Voltaje
    18 V CC
  • Capacidad de peso
    2204 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVADOR DE CADENA BCC1008S202US 1T, 20' , SWIV
  • La batería suministrada es totalmente compatible con más de 250 productos Milwaukee Tool que utilizan M18 baterías para mayor comodidad en el lugar de trabajo.
  • Los diseños patentados exclusivos protegen cada batería REDLITHIUM, protegiendo su inversión frente a caídas, exposición a las inclemencias del tiempo y entornos hostiles.
  • El elevador incluye Milwaukee Tool ONE-KEY que le permite: - Conecte su elevador y otras herramientas inteligentes a su lugar de trabajo para una fácil gestión y seguimiento de activos. - Acceso a la información del equipo desde su ordenador o smartphone con una aplicación e interfaz fáciles de usar. - Función de intervalo de inspección para establecer recordatorios y almacenar registros de inspecciones del elevador.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno