Motion
TL248

ENERPAC
TL248

248 toneladas, 6 pulg. Carrera, sistema de elevación de pista
Artículo MI #15374059
No. Fabricante TL248
Price$215,887.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
TL248

248 toneladas, 6 pulg. Carrera, sistema de elevación de pista
Artículo MI #15374059
No. Fabricante TL248
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
Price$215,887.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de elevación
    5.9100 pulg.
  • Altura baja
    12.2800 pulg.
  • Tamaño total
    63.4 pulg. de ancho x 68.1 pulg. de alto x 37.6 pulg.
  • Tamaño de la plataforma
    2.7600 pulg.
  • Altura elevada
    18.1900 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Revoluciona los elevadores de oruga complejosEl TL248 facilita los proyectos de elevadores de oruga complejos. Este innovador sistema transforma los levantamientos de los puntos de venta, los pasos de diamantes, los interruptores, los retardadores y los extremos de puente, utilizando elementos diseñados para aumentar la productividad, la precisión y la seguridad, incluso en áreas de acceso limitado. Su desarrollo se basa en comentarios exhaustivos de la industria ferroviaria, con aprobación otorgada en las áreas de operaciones, seguridad y materiales de apoyo.Reduce el tiempo, acorta el toque de queda, reduce los costesLos elevadores de vía complejos son operaciones de alto coste, que requieren mucho tiempo y mucho trabajo. A menudo se necesitan toques de queda largos y disruptivos, con equipos en el camino que no pueden pasar por el área de trabajo mientras el elevador está en proceso. El TL248 se enfrenta a estos desafíos de frente al comprimir drásticamente los tiempos de excavación y proyecto, utilizando menos mano de obra que los métodos tradicionales.Vea cómo la productividad de su equipo de mantenimiento de pistas alcanza nuevas alturas gracias a la capacidad de levantar hasta 4 cruces de diamantes o 6 interruptores por día. Los comentarios de la industria ferroviaria han demostrado que puede esperar un retorno de su inversión después de solo 10 - 20 elevadores.Accesible y fácil de transportar: va donde las grúas no pueden.Este sistema autoalimentado altamente portátil eleva las orugas desde abajo, lo que evita problemas de grúas y brazos laterales, especialmente cuando se trabaja cerca de cables aéreos, debajo de puentes y en túneles. La unidad completa cabe fácilmente en la caja de una camioneta y se puede levantar de forma segura utilizando bolsillos de horquilla y ganchos de elevación dobles.Alimentación hidráulica
  • Estilo de elevación
    Hidráulico
  • Capacidad de carga
    248 toneladas
  • Caballos de fuerza del motor
    10.50 CV
  • Fase motora
    2 f.
  • Número de cilindros
    4
  • Capacidad de peso
    248 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
TL248 SISTEMA DE ELEVACIÓN DE SEGUIMIENTO
  • (4) Cilindros de elevación de 62 toneladas (jacks)
  • (4) Zapatas de distribución de carga del cilindro con asa integrada
  • (8) Mangueras hidráulicas de 50 pies en un carrete de manguera retráctil
  • (1) Manguera de repuesto de 50 pies como respaldo
  • Motor de arranque con llave con respaldo de arranque con tracción
  • Iluminación LED para el funcionamiento del equipo en condiciones de poca luz
  • Las etiquetas de seguridad de alta visibilidad garantizan un funcionamiento adecuado
  • Manual del operador
  • Herramienta de purga para mangueras y conectores
  • Indicadores de localizador magnético, codificados por colores para los conectores de coordinación con las válvulas de control
  • Almacenamiento de herramientas de bloqueo para mayor seguridad
  • Desconexión de la batería con bloqueo
  • Caja de baterías antirrobo
  • Placas protectoras
  • Recubrimiento con polvo “amarillo de seguridad”
  • Fácil colocación y acceso de elevación mediante un punto de elevación de gancho doble integrado o bolsillos de horquilla
  • Herramienta de colocación de conectores