Especificaciones
Detalles
- Incluye(1) M12 REDLITHIUM 3.0 Compact Battery Pack (48-11-2430), (1) M12 TOP-OFF USB-C Travel Charger, Includes: (1) M12 Women's Heated AXIS Jacket (F102-20)
- Número de Upc del fabricante045242876310
- UPC_NO045242876310
Descripción general
- TECNOLOGÍA DE CALOR HEXON EQUIPADO
- PERMANECE MÁS CALIENTE DURANTE MÁS TIEMPO, MÁS RÁPIDO, MAYOR COBERTURA DEL CALOR
- Tiempo de funcionamiento durante todo el día: (12) horas en baja, (6) horas en media y (3) horas en alta
- (3) Zonas de calor: pecho, espalda y hombros
- Ajustes de calor alto, medio y bajo para cada zona
- Opciones de control de zona: pecho y espalda y/o hombros
- 4 Total Pockets: (2) bolsillos con cremallera para las manos, (1) bolsillo interior con cremallera, (1) bolsillo con cremallera para pasar la batería para colocarla en la parte delantera o trasera
- El aislamiento de volumen bajo le mantiene caliente sin sacrificar la movilidad
- Tejido antidesgarro personalizado AXIS 100% poliéster que protege de la abrasión y evita que se propaguen las roturas
- Resistente al viento y al agua con acabado DWR
- Bolsillo pasante de la batería con cremallera: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
- Cordón ajustable en la cintura para mantener el calor
- Apto para lavadora y secadora
- Compatible con todas las baterías M12™ y la fuente de alimentación de engranajes calefactados con control de aplicación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee