Motion
49-16-2739

MILWAUKEE TOOL
49-16-2739

M18 Acoplamiento del cultivador QUIK-LOK de FUEL™
Artículo MI #15379005
No. Fabricante 49-16-2739
Precio301.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2739

M18 Acoplamiento del cultivador QUIK-LOK de FUEL™
Artículo MI #15379005
No. Fabricante 49-16-2739
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
Precio301.48 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento del cultivador MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK℮ está alimentado por el cabezal de alimentación MILWAUKEE® M18 FUEL™ con QUIK-LOK℮ y es compatible con el sistema de acoplamiento QUIK-LOK de Milwaukee M18 FUEL™ de brazo dividido. Este accesorio de cultivo MILWAUKEE® rompe más terreno duro durante la creación y el mantenimiento de la cama. El accesorio Cultivator utiliza dientes de acero de 9" optimizados para una vida útil más larga y un eje protector, lo que aumenta la durabilidad contra caídas y elementos de almacenamiento. Los acoplamientos QUIK-LOK de COMBUSTIBLE M18 cuentan con ejes de accionamiento protectores para una mayor durabilidad contra caídas y durante el almacenamiento. Este accesorio Cultivator de brazo dividido también utiliza la tecnología M18 FUEL™ combinada con engranajes optimizados para gestionar la salida RPM específicamente para aplicaciones de cultivo. El sistema de acoplamiento M18 FUEL™ QUIK-LOK℮ cuenta con 13 acoplamientos diferentes para una amplia gama de aplicaciones para mantener la productividad durante todas las temporadas.
  • Número de Upc del fabricante
    045242635719
  • UPC_NO
    045242635719

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-2739 ADJUNTO DEL CULTIVADOR
  • Compatible con el cabezal de potencia de FUEL™ M18 con QUIK-LOK
  • Tines de acero de 9" optimizados para una vida útil más larga
  • Parte del sistema de fijación M18 FUEL™ QUIK-LOK , que cuenta con 13 fijaciones diferentes para versatilidad en todas las estaciones
  • Diseño de protección optimizado para una mejor contención del material
  • 9” Ancho de caja
  • Cuatro hojas de 9” de diámetro, cuatro hojas de estilo Bolo de tintura
  • Longitud: 41.5”
  • Peso: 9.4 lb
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"