Motion
F300G-21L
Kit de chaleco M12™ Heated AXIS™ mujer - Gris L
Artículo MI #15379015
No. Fabricante F300G-21L
Precio424.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de chaleco M12™ Heated AXIS™ mujer - Gris L
Artículo MI #15379015
No. Fabricante F300G-21L
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
Precio424.20 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) portabaterías M12™ , (1) cargador de baterías de iones de litio M12™ (48-59-2401), (1) paquete de baterías compacto REDLITHIUM™ 2.0 M12™ (48-11-2420), incluye: (1) chaleco térmico AXIS™ M12™ para mujer (F300-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242876549
  • UPC_NO
    045242876549

Descripción general

Descripción del fabricante
F300G-21L KIT DE CHALECO CALEFACTADO PARA MUJER-GRIS L
  • TECNOLOGÍA DE CALOR HEXON EQUIPADO
  • PERMANECE MÁS CALIENTE DURANTE MÁS TIEMPO, MÁS RÁPIDO, MAYOR COBERTURA DEL CALOR
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día: (8) horas en baja, (4) horas en media y (2) horas en alta
  • (2) Zonas de calor: pecho y espalda
  • Ajustes de calor alto, medio y bajo para cada zona
  • 4 Total Pockets: (2) bolsillos con cremallera para las manos, (1) bolsillo interior con cremallera, (1) bolsillo con cremallera para pasar la batería para colocarla en la parte delantera o trasera
  • El aislamiento de volumen bajo le mantiene caliente sin sacrificar la movilidad
  • Tejido antidesgarro personalizado AXIS 100% poliéster que protege de la abrasión y evita que se propaguen las roturas
  • Resistente al viento y al agua con acabado DWR
  • Bolsillo pasante de la batería con cremallera: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Cordón ajustable en la cintura para mantener el calor
  • Apto para lavadora y secadora
  • Compatible con todas las baterías M12™ y la fuente de alimentación de engranajes calefactados con control de aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos