Especificaciones
Detalles
- Incluye(1) portabaterías M12™ , incluye: (1) chaleco M12™ para mujer AXIS calentado (F300-20)
- Número de Upc del fabricante045242824601
- UPC_NO045242824601
Descripción general
- TECNOLOGÍA DE CALOR HEXON EQUIPADO
- PERMANECE MÁS CALIENTE DURANTE MÁS TIEMPO, MÁS RÁPIDO, MAYOR COBERTURA DEL CALOR
- Tiempo de funcionamiento durante todo el día: (8) horas en baja, (4) horas en media y (2) horas en alta
- (2) Zonas de calor: pecho y espalda
- Ajustes de calor alto, medio y bajo para cada zona
- 4 Total Pockets: (2) bolsillos con cremallera para las manos, (1) bolsillo interior con cremallera, (1) bolsillo con cremallera para pasar la batería para colocarla en la parte delantera o trasera
- El aislamiento de volumen bajo le mantiene caliente sin sacrificar la movilidad
- Tejido antidesgarro personalizado AXIS 100% poliéster que protege de la abrasión y evita que se propaguen las roturas
- Resistente al viento y al agua con acabado DWR
- Bolsillo pasante de la batería con cremallera: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
- Cordón ajustable en la cintura para mantener el calor
- Apto para lavadora y secadora
- Compatible con todas las baterías M12™ y la fuente de alimentación de engranajes calefactados con control de aplicación
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog