Motion
M300G-21M
M12™ Kit de chaleco con sistema AXIS calentado - Gris M
Artículo MI #15379032
No. Fabricante M300G-21M
Precio254.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Kit de chaleco con sistema AXIS calentado - Gris M
Artículo MI #15379032
No. Fabricante M300G-21M
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
Precio254.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) portabaterías M12 , (1) cargador de baterías de iones de litio M12 (48-59-2401), (1) paquete de baterías compacto M12 REDLITHIUM 2.0 (48-11-2420), incluye: (1) chaleco del EJE calentado M12 (M300-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242876396
  • UPC_NO
    045242876396

Descripción general

Descripción del fabricante
M300G-21M M12 KIT DE CHALECO CALEFACTADO-GRIS M
  • TECNOLOGÍA DE CALOR HEXON EQUIPADO
  • PERMANECE MÁS CALIENTE DURANTE MÁS TIEMPO, MÁS RÁPIDO, MAYOR COBERTURA DEL CALOR
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día: (8) horas en baja, (4) horas en media y (2) horas en alta
  • (2) Zonas de calor: pecho y espalda
  • Ajustes de calor alto, medio y bajo para cada zona
  • 4 Total Pockets: (2) bolsillos con cremallera para las manos, (1) bolsillo interior con cremallera, (1) bolsillo con cremallera para pasar la batería para colocarla en la parte delantera o trasera
  • 2X más aislamiento para mantenerte más abrigado
  • Tejido antidesgarro personalizado AXIS 100% poliéster que protege de la abrasión y evita que se propaguen las roturas
  • Resistente al viento y al agua con acabado DWR
  • Bolsillo pasante de la batería con cremallera: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Cordón ajustable en la cintura para mantener el calor
  • Apto para lavadora y secadora
  • Compatible con todas las baterías M12™ y la fuente de alimentación de engranajes calefactados con control de aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good