Motion
1LE21211CA113EA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE21211CA113EA3

Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 182TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60
Artículo MI #15392740
No. Fabricante 1LE21211CA113EA3
Precio1,714.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE21211CA113EA3

Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 182TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60
Artículo MI #15392740
No. Fabricante 1LE21211CA113EA3
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
Precio1,714.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1LE21211CA113EA3 MOTOR,3,3600,GP100A,575