Motion
1LE63224CB113AA1

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE63224CB113AA1

Motor de uso intensivo - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 447T , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60
Artículo MI #15393687
No. Fabricante 1LE63224CB113AA1
Precio56,592.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE63224CB113AA1

Motor de uso intensivo - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 447T , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60
Artículo MI #15393687
No. Fabricante 1LE63224CB113AA1
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
Precio56,592.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    IP56
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1LE63224CB113AA1 MOTOR,200,1800,SD200 84