Motion
1MB21214DA112AG3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB21214DA112AG3

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 125 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 444TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50, 60
Artículo MI #15393924
No. Fabricante 1MB21214DA112AG3
Precio49,224.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB21214DA112AG3

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 125 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 444TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50, 60
Artículo MI #15393924
No. Fabricante 1MB21214DA112AG3
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
Precio49,224.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444TS
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50, 60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP65
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1MB21214DA112AG3 MOTOR,125,3600,XP100,46