Motion
AOD.5-PTTP

PRICE PUMP CO.
AOD.5-PTTP

AOD.5-PTTP
Artículo MI #15398874
No. Fabricante AOD.5-PTTP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRICE PUMP CO.
AOD.5-PTTP

AOD.5-PTTP
Artículo MI #15398874
No. Fabricante AOD.5-PTTP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.38 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.
  • Longitud
    9.56 pulg.
  • Peso
    11.00 lb
  • Ancho
    7.50 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Escape de aire
    1/2 NPT
  • Entrada de aire
    3/8 NPT
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Material del diafragma
    PTFE
  • Industria/Aplicación
    Industria aeronáutica, marina, automotriz, metal y acero, industria de bebidas, mina y construcción, química y petróleo, pintura, vidrio y fibra de vidrio, papel y madera
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima
    125 psi
  • Sólidos máx.
    3.2 mm
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Hoja de datos técnicos
  • Diseño de tipo
    No metálico
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
AOD.5-PTTP AOD.5-PTTP
  • Diseño sin paradas
  • Funcionamiento sin aceite
  • Válvula de aire reparable externamente
  • Funcionamiento silencioso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo