Motion
AOD.5-KBBK

PRICE PUMP CO.
AOD.5-KBBK

Bomba de diafragma accionada por aire: caudal máximo de 15 gpm, presión máxima de 125 psi, puertos de entrada/salida de 1/2 pulg., sólidos máximos de 3.2 mm, sección de fluido Kynar (PVDF), material de bola Buna-N, centro Kynar Sec. Material, material del asiento de retención Kynar (PVDF), material del diafragma de buna
Artículo MI #15398877
No. Fabricante AOD.5-KBBK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRICE PUMP CO.
AOD.5-KBBK

Bomba de diafragma accionada por aire: caudal máximo de 15 gpm, presión máxima de 125 psi, puertos de entrada/salida de 1/2 pulg., sólidos máximos de 3.2 mm, sección de fluido Kynar (PVDF), material de bola Buna-N, centro Kynar Sec. Material, material del asiento de retención Kynar (PVDF), material del diafragma de buna
Artículo MI #15398877
No. Fabricante AOD.5-KBBK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.06 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.
  • Longitud
    9.38 pulg.
  • Peso
    11.00 lb
  • Ancho
    7.50 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Escape de aire
    1/2 NPT
  • Entrada de aire
    3/8 NPT
  • Material de la bola
    Nitrilo
  • Material de la sección central
    Kynar (PVDF)
  • Comprobar el material del asiento
    Kynar (PVDF)
  • Material del diafragma
    Nitrilo
  • Industria/Aplicación
    Industria aeronáutica, marina, automotriz, metal y acero, industria de bebidas, mina y construcción, química y petróleo, pintura, vidrio y fibra de vidrio, papel y madera
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima
    125 psi
  • Sólidos máx.
    3.2 mm
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Hoja de datos técnicos
  • Diseño de tipo
    No metálico
  • Materiales húmedos
    Kynar (PVDF)

Descripción general

Descripción del fabricante
AOD.5-KBBK AOD.5-KBBK
  • Diseño sin paradas
  • Funcionamiento sin aceite
  • Válvula de aire reparable externamente
  • Funcionamiento silencioso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno