Especificaciones
Dimensiones
- Altura21.13 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1 pulg.
- Longitud8.06 pulg.
- Peso39.00 lb
- Ancho16.50 pulg.
Detalles
- 2D Dibujos
- Escape de aire1/2 NPT
- Entrada de aire3/8 NPT
- Material de la bolaSantoprene®
- Material de la sección centralKynar (PVDF)
- Comprobar el material del asientoKynar (PVDF)
- Material del diafragmaSantoprene®
- Industria/AplicaciónIndustria aeronáutica, marina, automotriz, metal y acero, industria de bebidas, mina y construcción, química y petróleo, pintura, vidrio y fibra de vidrio, papel y madera
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima125 psi
- Sólidos máx.4.8 mm
- Caudal máximo50 gpm
- Hoja de datos técnicos
- Diseño de tipoNo metálico
- Materiales húmedosKynar (PVDF)
Descripción general
- Diseño sin paradas
- Funcionamiento sin aceite
- Válvula de aire reparable externamente
- Funcionamiento silencioso