Especificaciones
Dimensiones
- Altura14.25 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1 pulg.
- Longitud7.50 pulg.
- Peso34.00 lb
- Ancho11.63 pulg.
Detalles
- 2D Dibujos
- Escape de aire1/2 NPT
- Entrada de aire3/8 NPT
- Material de la bolaNitrilo
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoNitrilo
- Material del diafragmaNitrilo
- Industria/AplicaciónIndustria aeronáutica, marina, automotriz, metal y acero, industria de bebidas, mina y construcción, química y petróleo, pintura, vidrio y fibra de vidrio, papel y madera
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima125 psi
- Sólidos máx.3.2 mm
- Caudal máximo50 gpm
- Hoja de datos técnicos
- Diseño de tipoMetálico
- Materiales húmedosAluminio
Descripción general
- Diseño sin paradas
- Funcionamiento sin aceite
- Válvula de aire reparable externamente
- Funcionamiento silencioso
- Variedad de elastómeros