Especificaciones
Dimensiones
- Altura17.06 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1-1/2 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Peso48.00 lb
- Ancho16.88 pulg.
Detalles
- 2D Dibujos
- Escape de aire1/2 NPT
- Entrada de aire3/8 NPT
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoAluminio
- Material del diafragmaPTFE
- Industria/AplicaciónIndustria aeronáutica, marina, automotriz, metal y acero, industria de bebidas, mina y construcción, química y petróleo, pintura, vidrio y fibra de vidrio, papel y madera
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima125 psi
- Sólidos máx.4.7 mm
- Caudal máximo105 gpm
- Hoja de datos técnicos
- Diseño de tipoMetálico
- Materiales húmedosAluminio
Descripción general
Descripción del fabricante
AOD1.5-ATTA AOD1.5-ATTA
- Diseño sin paradas
- Válvula de aire sin aceite
- Válvula de aire reparable externamente
- Variedad de elastómeros