Motion
AOD2-KMMT
Bomba de diafragma accionada por aire - 170 gpm Máx., 125 psi Máx., 2 pulg. Entrada / Salida, 9.5 mm Máx. Sólidos, Sección de fluido Kynar (PVDF), Bola de Santopreno, Sección central Kynar, Asiento de retención de Teflon, Diafragma de Santopreno
Artículo MI #15398946
No. Fabricante AOD2-KMMT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de diafragma accionada por aire - 170 gpm Máx., 125 psi Máx., 2 pulg. Entrada / Salida, 9.5 mm Máx. Sólidos, Sección de fluido Kynar (PVDF), Bola de Santopreno, Sección central Kynar, Asiento de retención de Teflon, Diafragma de Santopreno
Artículo MI #15398946
No. Fabricante AOD2-KMMT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    25.06 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    2 pulg.
  • Longitud
    14.75 pulg.
  • Peso
    105.00 lb
  • Ancho
    23.88 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Escape de aire
    3/4 NPT
  • Entrada de aire
    3/4 NPT
  • Material de la bola
    Santoprene®
  • Material de la sección central
    Kynar (PVDF)
  • Comprobar el material del asiento
    PTFE
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Industria/Aplicación
    Industria aeronáutica, marina, automotriz, metal y acero, industria de bebidas, mina y construcción, química y petróleo, pintura, vidrio y fibra de vidrio, papel y madera
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima
    125 psi
  • Sólidos máx.
    9.5 mm
  • Caudal máximo
    170 gpm
  • Hoja de datos técnicos
  • Diseño de tipo
    No metálico
  • Materiales húmedos
    Kynar (PVDF)

Descripción general

Descripción del fabricante
AOD2-KMMT AOD2-KMMT
  • Diseño sin paradas
  • Válvula de aire sin aceite
  • Válvula de aire reparable externamente
  • Variedad de elastómeros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno