Motion
AOD3-AEEE-B

PRICE PUMP CO.
AOD3-AEEE-B

Bomba de diafragma accionada por aire - 230 gpm máx., 125 psi máx., 3 pulg. Entrada/salida, 11 mm máx. de sólidos, sección de fluido de aluminio, bola de EPR, sección central de aluminio, asiento de retención de EPR, diafragma de EPR
Artículo MI #15398978
No. Fabricante AOD3-AEEE-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRICE PUMP CO.
AOD3-AEEE-B

Bomba de diafragma accionada por aire - 230 gpm máx., 125 psi máx., 3 pulg. Entrada/salida, 11 mm máx. de sólidos, sección de fluido de aluminio, bola de EPR, sección central de aluminio, asiento de retención de EPR, diafragma de EPR
Artículo MI #15398978
No. Fabricante AOD3-AEEE-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    29.50 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    3 pulg.
  • Longitud
    14.75 pulg.
  • Peso
    138.00 lb
  • Ancho
    20.13 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Escape de aire
    3/4 NPT
  • Entrada de aire
    3/4 NPT
  • Material de la bola
    EPR
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Comprobar el material del asiento
    EPR
  • Material del diafragma
    EPR
  • Industria/Aplicación
    Industria aeronáutica, marina, automotriz, metal y acero, industria de bebidas, mina y construcción, química y petróleo, pintura, vidrio y fibra de vidrio, papel y madera
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima
    125 psi
  • Sólidos máx.
    11 mm
  • Caudal máximo
    230 gpm
  • Hoja de datos técnicos
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Materiales húmedos
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
AOD3-AEEE-B AOD3-AEEE-B
  • Diseño sin paradas
  • Funcionamiento sin aceite
  • Válvula de aire reparable externamente
  • Funcionamiento silencioso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo