Especificaciones
Dimensiones
- Altura30.44 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salida3 pulg.
- Longitud14.38 pulg.
- Peso124.00 lb
- Ancho21.44 pulg.
Detalles
- 2D Dibujos
- Escape de aire3/4 NPT
- Entrada de aire3/4 NPT
- Material de la bolaSantoprene®
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoSantoprene®
- Material del diafragmaSantoprene®
- Industria/AplicaciónIndustria aeronáutica, marina, automotriz, metal y acero, industria de bebidas, mina y construcción, química y petróleo, pintura, vidrio y fibra de vidrio, papel y madera
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima125 psi
- Sólidos máx.11 mm
- Caudal máximo230 gpm
- Hoja de datos técnicos
- Diseño de tipoMetálico
- Materiales húmedosAluminio
Descripción general
- Diseño sin paradas
- Funcionamiento sin aceite
- Válvula de aire reparable externamente
- Funcionamiento silencioso