Especificaciones
Dimensiones
- Altura24.31 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salida3 pulg.
- Longitud14.75 pulg.
- Peso165.00 lb
- Ancho18.75 pulg.
Detalles
- 2D Dibujos
- Escape de aire3/4 NPT
- Entrada de aire3/4 NPT
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralAcero inoxidable
- Comprobar el material del asientoAcero inoxidable
- Material del diafragmaPTFE
- Industria/AplicaciónIndustria aeronáutica, marina, automotriz, metal y acero, industria de bebidas, mina y construcción, química y petróleo, pintura, vidrio y fibra de vidrio, papel y madera
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima125 psi
- Sólidos máx.9.5 mm
- Caudal máximo170 gpm
- Hoja de datos técnicos
- Diseño de tipoMetálico
- Materiales húmedosAcero inoxidable
Descripción general
- Diseño sin paradas
- Válvula de aire sin aceite
- Válvula de aire reparable externamente
- Variedad de elastómeros