Motion
HWK1002404
Acoplamiento rígido sin llave Serie WK
Artículo MI #15404340
No. Fabricante HWK1002404
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido sin llave Serie WK
Artículo MI #15404340
No. Fabricante HWK1002404
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.4880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.7560 pulg.
  • Peso
    42.000 lb

Detalles

  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave

Descripción general

Descripción del fabricante
HWK1002404 WK100 4-1/4 CONEXIÓN RÍGIDA

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good