Motion
7012818034 ARNÉS DE SEGURIDAD ESTILO X PARA CHALECO EXOFIT X300 , 1403200 X GRANDE/2X

3M
7012818034 EXOFIT X300 X-STYLE VEST SAFE TY HARNESS, 1403200 X-LARGE/2X

Arnés de seguridad: material de poliéster, ubicación de la anilla D trasera, color gris, tamaño 2 XL, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #15424832
No. Fabricante 7012818034 EXOFIT X300 X-STYLE VEST SAFE TY HARNESS, 1403200 X-LARGE/2X
Precio908.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7012818034 EXOFIT X300 X-STYLE VEST SAFE TY HARNESS, 1403200 X-LARGE/2X

Arnés de seguridad: material de poliéster, ubicación de la anilla D trasera, color gris, tamaño 2 XL, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #15424832
No. Fabricante 7012818034 EXOFIT X300 X-STYLE VEST SAFE TY HARNESS, 1403200 X-LARGE/2X
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
Precio908.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2

Detalles

  • Capacidad
    420 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Conexión rápida
  • Color
    Gris
  • Ubicaciones del anillo D
    Atrás
  • Material del arnés
    Poliéster

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA FUERTE ESTILO X PARA CHALECO 7012818034 EXOFIT X300
  • Los adaptadores Torso giratorios ajustan el ajuste del arnés con facilidad y velocidad, y bloquean la cincha en su lugar para mantener un ajuste del arnés cómodo y seguro
  • Equipado con almohadilla de anilla D dorsal antideslizante para ayudar a reducir en gran medida el deslizamiento de la anilla D dorsal
  • El adaptador SRL de enlace fácil integrado le permite conectar y desconectar rápida y fácilmente SRL personales
  • Las hebillas de conexión rápida con bloqueo automático aseguran el contacto con la cincha, lo que reduce la necesidad de reajustar
  • La anilla en D automática (aluminio ligero) permite conexiones dorsales eficientes
  • Diseño de correa antitraumatismo de suspensión de perfil bajo integrado entre la cincha del arnés
  • Equipado con cierres de cordón de ajuste automático para aparcar de forma rápida y sencilla mosquetones y mosquetones
  • 3M™ Connected Safety ID (RFID) integrado para simplificar el inventario, la inspección y la gestión de registros