Motion
7012818546 ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTIL RSONAL DE DOS PATAS NANO-LOK DE TRABAJO EN CALIENTE 31

3M
7012818546 NANO-LOK HOT WORK TWIN-LEG PE RSONAL SELF-RETRACTING LIFELINE 31

autorretráctil - Capacidad de 190 kg en peso, Material de red resistente al fuego
Artículo MI #15424844
No. Fabricante 7012818546 NANO-LOK HOT WORK TWIN-LEG PE RSONAL SELF-RETRACTING LIFELINE 31
Precio1,453.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7012818546 NANO-LOK HOT WORK TWIN-LEG PE RSONAL SELF-RETRACTING LIFELINE 31

autorretráctil - Capacidad de 190 kg en peso, Material de red resistente al fuego
Artículo MI #15424844
No. Fabricante 7012818546 NANO-LOK HOT WORK TWIN-LEG PE RSONAL SELF-RETRACTING LIFELINE 31
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
Precio1,453.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.83 m

Detalles

  • Capacidad
    190 kg
  • Conexión del arnés
    Conector de una clavija
  • Material de la carcasa
    Termoplástico de nailon
  • Material del anticaídas
    Tejido resistente al fuego
  • Material de la línea
    Tejido resistente al fuego
  • Número de piernas
    2
  • Tipo
    Anticaídas autorretráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
7012818546 PETO DE TRABAJO EN CALIENTE NANO-LOK DE DOS PIERNAS