Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.7 m
Detalles
- Conexión de anclajeMosquetón
- Clasificación ANSIZ359.14-2021
- Capacidad190 kg
- ColorAzul
- Material de la carcasaTermoplástico de nailon
- Material del anticaídasWeb
- Material de la líneaWeb
- Número de piernas1
- Estándares cumplidos29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Clase Nivel 1, ANSI/ASSP Z359.14-2021
- TipoAnticaídas autorretráctil con gancho de anclaje
Descripción general
- Carcasa resistente a impactos hecha de una carcasa termoplástica resistente diseñada para ayudar a soportar lugares de trabajo exigentes
- El sistema de frenos de detección de velocidad proporciona una distancia de caída mínima de 2m ( 6 pies)
- El lazo de anclaje giratorio limita la torsión del anticaídas para un funcionamiento suave
- El indicador de impacto proporciona una alerta visual de que el SRL ha estado involucrado en una caída
- Cable salvavidas de acero galvanizado
- Amortiguador de energía externo de alta capacidad diseñado para usuarios (y herramientas) de hasta 420 lb (190kg)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.