Motion
7012818030 ARNÉS DE SEGURIDAD ESTILO X PARA CHALECO EXOFIT X300 , 1403198 X PEQUEÑO/PEQUEÑO

3M
7012818030 EXOFIT X300 X-STYLE VEST SAFE TY HARNESS, 1403198 X-SMALL/SMALL

Arnés de seguridad: material de poliéster, ubicación de la anilla D trasera, color azul, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #15424949
No. Fabricante 7012818030 EXOFIT X300 X-STYLE VEST SAFE TY HARNESS, 1403198 X-SMALL/SMALL
Precio908.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7012818030 EXOFIT X300 X-STYLE VEST SAFE TY HARNESS, 1403198 X-SMALL/SMALL

Arnés de seguridad: material de poliéster, ubicación de la anilla D trasera, color azul, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #15424949
No. Fabricante 7012818030 EXOFIT X300 X-STYLE VEST SAFE TY HARNESS, 1403198 X-SMALL/SMALL
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
Precio908.93 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad
    420 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Conexión rápida
  • Color
    Azul
  • Ubicaciones del anillo D
    Atrás
  • Material del arnés
    Poliéster

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA FUERTE ESTILO X PARA CHALECO 7012818030 EXOFIT X300
  • Disponible en múltiples configuraciones, longitudes de anticaídas y tipos de materiales
  • Componentes SRL críticos sellados contra la exposición ambiental
  • Gancho de seguridad giratorio con autobloqueo e indicador de impacto
  • Bucle del conector de anclaje pivotante
  • Construcción duradera
  • Opciones de cable de acero galvanizado y acero inoxidable
  • Sistema de bloqueo de detección de velocidad de activación rápida
  • Equipado con un asa de transporte integrada para ayudar a transportar el SRL a los lugares de trabajo
  • Clasificación de protección contra ingreso IP 69K
  • Sistema integrado de disipación de energía anticaídas